




11.55 CHF/ Unitéhors TVA
12.49 CHFTVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 08.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BOLLE |
Série | NESS+ |
Style/type de cadre | Sans cadre |
Revêtement | Platine |
Couleur de la pointe de la monture des lunettes | Noir/Orange |
Couleur de la lentille | Clair |
Poids | 28 g |
Matériau du verre | Polycarbonate |
Épaisseur de l'oculaire | 2.2 |
Matériau du cadre | Polycarbonate / caoutchouc thermoplastique |
Matériau de la lentille | Polycarbonate |