Eriks
BOLLE

BOLLE NESS+ Oculaire en PC Copper durci & anti-buée PLATINUM - Branches bi-matières orange/noir

  • ERIKS:14543593
  • Fabricant:3660740008567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
With Ness+ you enjoy all the benefits of the NESS model with added comfort thanks to co-injected temples. Exclusive PLATINUM scratch and fog resistant coating helps you work more efficiently.
Ajouter à la liste

12.70 CHF/ Unitéhors TVA

13.73 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BOLLE
Série
NESS+
Style/type de cadre
Sans cadre
Revêtement
Platine
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Noir/Orange
Couleur de la lentille
Brun
Poids
28 g
Matériau du verre
Polycarbonate
Épaisseur de l'oculaire
2.2
Matériau du cadre
Polycarbonate / caoutchouc thermoplastique
Matériau de la lentille
Polycarbonate