




19.35 CHF/ Unitéhors TVA
20.92 CHFTVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BOLLE |
Série | NESS+ ASSEMBLED |
Style/type de cadre | Sans cadre |
Revêtement | Platine |
Couleur de la pointe de la monture des lunettes | Noir/Orange |
Couleur de la lentille | Clair |
Poids | 35 g |
Matériau du verre | Polycarbonate |
Épaisseur de l'oculaire | 2.2 |
Matériau du cadre | Polycarbonate / caoutchouc thermoplastique |
Matériau de la mousse | TPEE / SBR |
Matériau de la bande | Nylon / Polyester |
Matériau de la lentille | Polycarbonate |