Eriks
BOLLE

BOLLE Lunettes de protection Rush+ 2.0 brunes RUSHMN30E

  • ERIKS:15034709
  • Fabricant:3660740022952
Image 1
Le RUSH 2.0 a été conçu pour offrir une protection dans une grande variété d’environnements et d’applications de travail, tout en garantissant confort et durabilité.
Les branches structurées et le pont nasal flexible assurent un maintien supplémentaire, tandis que la visière traitée avec PLATINUM Lite offre une bonne résistance à la buée et aux rayures, rendant les lunettes adaptées à différentes conditions de travail.
En plus de son design ergonomique, le RUSH 2.0 est composé à 32 % de matériaux recyclés, contribuant ainsi à l’amélioration de l’empreinte carbone des lunettes de protection.
Ajouter à la liste

7.80 CHF/ Unitéhors TVA

8.43 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BOLLE