Eriks
BOLLE

BOLLE Lunettes de protection Rush+ 2.0 bronze RUSPMN50E

  • ERIKS:15034714
  • Fabricant:3660740023195
Image 1
Le RUSH+ 2.0, notre modèle emblématique, est conçu pour les environnements de travail les plus exigeants, en faisant un choix éprouvé pour les professionnels.
Le RUSH+ 2.0 séduit par son confort de port élevé grâce à ses charnières largement ouvertes et à son pont nasal flexible. Cela permet de minimiser les espaces, de réduire les points de pression et d’améliorer l’ajustement général.
Pour un ajustement optimal, le RUSH+ 2.0 est disponible en deux tailles : S et M/L. De plus, léger et bien équilibré, il contient 28 % de matériaux recyclés, ce qui le rend également respectueux de l’environnement.
La large visière, dotée de notre revêtement exclusif PLATINUM anti-buée et anti-rayures, optimise le champ de vision de l’utilisateur. Grâce aux différentes teintes, le RUSH+ 2.0 reste utilisable même dans les conditions de travail les plus exigeantes.
Ajouter à la liste

11.75 CHF/ Unitéhors TVA

12.70 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BOLLE