Eriks
BOLLE

BOLLE Lunette de protection incolore PRISM Platinum Lite Noire / Transparente Sans Monture

  • ERIKS:14543585
  • Fabricant:3660740003463
Image 1
Le modèle PRISM offre une protection supérieure pour un excellent rapport qualité/prix.
Ajouter à la liste

8.35 CHF/ Unitéhors TVA

9.03 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BOLLE
Série
PRISM
Style/type de cadre
Sans cadre
Revêtement
Platinum Lite
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Noir translucide
Couleur de la lentille
Clair
Poids
23 g
Matériau du verre
Polycarbonate
Épaisseur de l'oculaire
2.25
Matériau du cadre
Polycarbonate
Matériau de la lentille
Polycarbonate