279.20 CHF/ paquethors TVA
301.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BOLLE |
Série | SOLIS GG |
Style/type de cadre | Cadre complet |
Revêtement | Platinum Lite |
Couleur de la pointe de la monture des lunettes | Noir |
Couleur de la lentille | Clair |
Poids | 800 g |
Matériau du verre | Polycarbonate |
Épaisseur de l'oculaire | 2.2 |
Matériau du cadre | Nylon recyclé |
Matériau de la lentille | Polycarbonate |