Eriks
BOLLE

BOLLE ELITE Masque autoclavables à usage multiple - Oculaire en PC incolore durci et antibuée PLATINUM - Monture en TPR à ventilation directe sur la partie supérieure et étanche sur la partie inférieure - Sangle en isoprène

  • ERIKS:14543590
  • Fabricant:3660740008024
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doté de vision panoramique extra large, notre nouvelle gamme « ELITE AUTOCLAVE » est développée pour répondre aux exigences des salles blanches. Nos masques, avec leur monture en caoutchouc thermoplastique ultradoux, assurent un confort absolu et une protection optimale dans des environnements sensibles et stériles. Équipés de notre traiement exclusif anti-buée et anti-rayures PLATINUM sur chaque face des verres, nos masques de protection autoclavables à usage multiple résistent aux hautes températures et restent entièrement fonctionnels après plusieurs cycles d’autoclavage. Le design de nos masques déstinés aux salles blanches s’adapte à toutes les lunettes de vue, assurant ainsi une meilleure protection des yeux et une meilleure vision.
Ajouter à la liste

55.00 CHF/ Unitéhors TVA

59.46 CHFTVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BOLLE
Série
ELITE
Style/type de cadre
Supérieure directe / inférieure scellée
Revêtement
Platine
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Translucide
Couleur de la lentille
Clair
Type d'aération
Direct
Poids
130 g
Matériau du verre
Polycarbonate
Compatible avec les verres correcteurs
Oui
Matériau du cadre
TPR
Matériau de la bande
Isoprène
Matériau de la lentille
Polycarbonate