55.00 CHF/ Unitéhors TVA
59.46 CHFTVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BOLLE |
Série | ELITE |
Style/type de cadre | Supérieure directe / inférieure scellée |
Revêtement | Platine |
Couleur de la pointe de la monture des lunettes | Translucide |
Couleur de la lentille | Clair |
Type d'aération | Direct |
Poids | 130 g |
Matériau du verre | Polycarbonate |
Compatible avec les verres correcteurs | Oui |
Matériau du cadre | TPR |
Matériau de la bande | Isoprène |
Matériau de la lentille | Polycarbonate |