3'291.40 CHF/ Unitéhors TVA
3'558.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | LS-GSPO |
Type | LS-GSPO 202K |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide 6 |
Diamètre | 200 mm |
Largeur | 80 mm |
Capacité de charge | 4500 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Hauteur | 280 mm |
Dimension de la platine | 255 x 200 mm |
Entraxe trous de fixation | 210 x 160 mm |
Type | LS-GSPO |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 18 mm |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |