1'306.25 CHF/ Unitéhors TVA
1'412.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | LS-GSPO |
Type | LS-GSPO 200K-35 |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide 6 |
Diamètre | 200 mm |
Largeur | 55 mm |
Capacité de charge | 3000 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Hauteur | 255 mm |
Dimension de la platine | 175 x 140 mm |
Entraxe trous de fixation | 140 x 105 mm |
Type | LS-GSPO |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 14 mm |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |