Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LS-GSPO 152K-35

  • ERIKS:12545768
  • Fabricant:4047526608699
Image 1

Roulette pivotante fortes charges, en acier mécano soudé, version couronne du pivot renforcée, Roue fortes charges polyamide mouléMontures: Construction en acier mécano soudé particulièrement robuste, avec butée à billes DIN 711 et roulement à rouleaux coniques DIN 720 dans la couronne du pivot, étanche à la poussière et aux projections d’eau, avec graisseur, axe de pivot très robuste soudé, vissé et verrouillé. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées jaune, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En polyamide moulé de première qualité, non cassant. Couleur: Beige naturel, Shore: 80° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Il faut prendre en compte la pression au sol relativement importante pour les sols délicats. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

1'177.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'272.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BLICKLE
Série
LS-GSPO
Type
LS-GSPO 152K-35
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
150 mm
Largeur
80 mm
Capacité de charge
3000 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
205 mm
Dimension de la platine
175 x 140 mm
Entraxe trous de fixation
140 x 105 mm
Type
LS-GSPO
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
14 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C