64.45 CHF/ Unitéhors TVA
69.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | LKRA-VPA |
Type | LKRA-VPA 126G-11 |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc plein |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 32 mm |
Capacité de charge | 120 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 158 mm |
Dimension de la platine | Ø 57 mm |
Type | LKRA-VPA |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 11 mm |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |