72.55 CHF/ Unitéhors TVA
78.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | LKPA-VPA |
Type | LKPA-VPA 126K |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc plein |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 32 mm |
Capacité de charge | 120 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Hauteur | 161 mm |
Dimension de la platine | 90 x 66 mm |
Entraxe trous de fixation | 75 x 45/61 x 51 mm |
Type | LKPA-VPA |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 85 mm |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |