Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LK-G 200K

  • ERIKS:12540232
  • Fabricant:4047526025960
Image 1

Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser, Roue en fonteMontures: Embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En fonte gris,e. Couleur: gris argent, Shore: 180 - 220 HBRésiste à l’huile. Résistance à la température : -100° C à +600° C. Veillez à un graissage régulier suffisant avec une graisse convenant aux températures d’utilisation. Il faut prendre en compte la pression au sol relativement importante pour les sols délicats.
Ajouter à la liste

290.30 CHF/ Unitéhors TVA

313.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BLICKLE
Série
LK-G
Type
LK-G 200K
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Fonte
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
600 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
245 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Type
LK-G
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 300 °C