79.25 CHF/ Unitéhors TVA
85.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | LE-VPP |
Type | LE-VPP 150G |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc plein |
Diamètre | 150 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 135 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 190 mm |
Dimension de la platine | 140 x 110 mm |
Entraxe trous de fixation | 105 x 75-80 mm |
Type | LE-VPP |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 11 mm |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |