95.55 CHF/ Unitéhors TVA
103.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | L-POTH |
Type | L-POTH 125R |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | PUR (polyuréthane) |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Roulement | Roulement à aiguilles |
Hauteur | 150 mm |
Dimension de la platine | 100 x 85 mm |
Entraxe trous de fixation | 80x60 mm |
Type | L-POTH |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 9 mm |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |