Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante L-POTH 100K

  • ERIKS:12544337
  • Fabricant:4047526232962
Image 1
Serie: L-POTH, B-POTH, BH-POTH

Roulettes en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue à bande de roulement polyuréthane thermoplastique.

Montures: série L/B/BH - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste
(roue D 150-250 mm), avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et
une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série POTH - Bande de roulement: en polyuréthane thermoplastique de première qualité, 94° Shore A, gris foncé, non tachant, non marquant par
contact.
Corps de roue: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, blanc naturel.
Types de moyeu: moyeu lisse, roulement à rouleaux, deux roulements à billes montés à la presse ou un roulement à billes (C) central surmoulé.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

82.35 CHF/ Unitéhors TVA

89.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BLICKLE
Série
L-POTH
Type
L-POTH 100K
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
100 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
125 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
L-POTH
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C