Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante L-PO 75R

  • ERIKS:11041788
  • Fabricant:4047526046552
Image 1

Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, Roue en polyamideMontures: Embouties en tôle d’acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En polyamide 6 de première qualité, non cassant. Couleur: Blanc naturel, Shore: 70° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

57.55 CHF/ Unitéhors TVA

62.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BLICKLE
Série
L-PO
Type
L-PO 75R
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
75 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Hauteur
100 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
L-PO
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C