Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante L-ALST 150K

  • ERIKS:12536610
  • Fabricant:4047526075330
Image 1

Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, Roue à bande de roulement polyuréthane Softhane® Blickle, avec corps de roue aluminiumMontures: Embouties en tôle d’acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En élastomère de polyuréthane Softhane® Blickle de première qualité. Couleur: vert, Shore: 75° Shore AGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +70° C, à courte durée jusqu’à +90° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +40° C. Les indications de capacité de charge concernent les utilisations sans obstacles. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

262.85 CHF/ Unitéhors TVA

284.14 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BLICKLE
Série
L-ALST
Type
L-ALST 150K
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
150 mm
Largeur
54 mm
Capacité de charge
400 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
190 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Type
L-ALST
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C