37.05 CHF/ Unitéhors TVA
40.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | LPA-TPA |
Type | LPA-TPA 75K-FI-FK |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc-élastomère thermoplastique |
Diamètre | 50 mm |
Largeur | 25 mm |
Capacité de charge | 75 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Hauteur | 100 mm |
Dimension de la platine | 60 x 60 mm |
Entraxe trous de fixation | 38 x 38/48 x 48 mm |
Avec grillage de protection | Oui |
Avec frein | Oui |
Type | LPA-TPA |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 62 mm |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |