Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LO-GTH 150K-ST

  • ERIKS:12543301
  • Fabricant:4047526330231
Image 1

Roulette pivotante fortes charges, en acier mécano soudé, avec blocage “stop-top”, Roue à bande de roulement polyuréthane Extrathane® Blickle, avec corps de roue fonteMontures: Solide construction en acier mécano soudé, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, renforcé par quatre coupelles de forme spéciale en acier traité, étanchéité du pivot par construction en labyrinthe, avec graisseur, axe de pivot très robuste soudé, vissé et verrouillé. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En élastomère de polyuréthane Extrathane® Blickle de première qualité. Couleur: brun clair, Shore: 92° Shore AGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +70° C, à courte durée jusqu’à +90° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +40° C. Les indications de capacité de charge concernent les utilisations sans obstacles. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

685.30 CHF/ Unitéhors TVA

740.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BLICKLE
Série
LO-GTH
Type
LO-GTH 150K-ST
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
150 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
750 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
200 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Avec frein
Oui
Type
LO-GTH
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C