Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LKRA-VPA 101K-11-FI

  • ERIKS:11519506
  • Fabricant:4047526576035
Image 1
Serie: LKRA-VPA, BKRA-VPA, LKRA-VGA, BKRA-VGA

Roulettes d’appareils à trou central, roue à bandage caoutchouc plein.

Montures: série LKRA/BKRA - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un
fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par
galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Pédale de frein pour les roulettes pivotantes avec blocage “stop-fix” en acier. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle.

Roue: série VPA/VGA - Bandages: en caoutchouc plein de première qualité, 80° Shore A, gris, non tachant, non marquant par contact. série VGA:gris foncé.
Jantes: série VPA: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, ou en polypropylène pour la version conductible d’électricité “-EL”, noir. série VGA: en polypropylène de première qualité, non cassant, jante surmoulée, gris argent.
Types de moyeu: moyeu lisse, deux roulements à billes montés à la presse ou un roulement à billes (C) central surmoulé.
Roulement à billes (C) de série avec pare-fils en matière synthétique.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

83.35 CHF/ Unitéhors TVA

90.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BLICKLE
Série
LKRA-VPA
Type
LKRA-VPA 101K-11-FI
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
100 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
110 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
133 mm
Dimension de la platine
Ø 57 mm
Avec frein
Oui
Type
LKRA-VPA
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C