77.85 CHF/ Unitéhors TVA
84.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | LKRA-POA |
Type | LKRA-POA 125G-11-FI |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide 6 |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 32 mm |
Capacité de charge | 120 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 158 mm |
Dimension de la platine | Ø 57 mm |
Avec frein | Oui |
Type | LKRA-POA |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 11 mm |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |