Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LK-SPO 100G-3-FI

  • ERIKS:12542846
  • Fabricant:4047526633288
Image 1

Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser et blocage “stop-fix”, Roue fortes charges en polyamideMontures: Embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En polyamide 6 de première qualité, non cassant. Couleur: Blanc naturel, Shore: 70° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

145.60 CHF/ Unitéhors TVA

157.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BLICKLE
Série
LK-SPO
Type
LK-SPO 100G-3-FI
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
100 mm
Largeur
37 mm
Capacité de charge
350 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
130 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Avec frein
Oui
Type
LK-SPO
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C