282.20 CHF/ Unitéhors TVA
305.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | LK-G |
Type | LK-G 127G-FI |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Fonte |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 35 mm |
Capacité de charge | 350 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Hauteur | 155 mm |
Dimension de la platine | 140 x 110 mm |
Entraxe trous de fixation | 105 x 75-80 mm |
Avec frein | Oui |
Type | LK-G |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 11 mm |
Plage de température | de -100 jusqu'à 600 °C |