Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LEXR-PO 100XR-FI

  • ERIKS:12538092
  • Fabricant:4047526583620
Image 1

Roulette pivotante en acier inox, avec trou central et blocage “stop-fix”, Roue en polyamideMontures: Embouties en acier inox de première qualité (référence matière 1.4301/AISI 304), avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Toutes les pièces, matériel d’axe inclus, résistent à la corrosion. Axe de roue vissé. Surface lissée.Roues: Bandage/bande de roulement: En polyamide 6 de première qualité, non cassant. Couleur: Blanc naturel, Shore: 70° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

189.05 CHF/ Unitéhors TVA

204.36 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BLICKLE
Série
LEXR-PO
Type
LEXR-PO 100XR-FI
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
100 mm
Largeur
37 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Hauteur
125 mm
Dimension de la platine
Ø 70 mm
Avec frein
Oui
Type
LEXR-PO
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable
Diamètre trou de boulon
13 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C