Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LER-PO 125G-FI

  • ERIKS:12508229
  • Fabricant:4047526540982
Image 1
Serie: LER-PO

Roulettes en tôle d’acier à trou central, avec roue polyamide.

Montures: série LER - Embouties en tôle d’acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par
la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et
une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série PO - En polyamide 6 de première qualité, non cassant, 70° Shore D, blanc naturel.
Types de moyeu: moyeu lisse, roulement à rouleaux ou un roulement à billes (C) central surmoulé.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

105.95 CHF/ Unitéhors TVA

114.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BLICKLE
Série
LER-PO
Type
LER-PO 125G-FI
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
150 mm
Dimension de la platine
Ø 70 mm
Avec frein
Oui
Type
LER-PO
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
13 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C