124.15 CHF/ Unitéhors TVA
134.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | BX-PO |
Type | BX-PO 100XR |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide 6 |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 37 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Roulement | Roulement à aiguilles |
Type | BX-PO |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |