1'777.25 CHF/ Unitéhors TVA
1'921.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | BS-GSPO |
Type | BS-GSPO 202K |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide 6 |
Diamètre | 200 mm |
Largeur | 80 mm |
Capacité de charge | 4500 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Type | BS-GSPO |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |