Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BS-GSPO 152K-35

  • ERIKS:12535515
  • Fabricant:4047526608729
Image 1

Roulette fixe fortes charges, en acier mécano soudé, Roue fortes charges polyamide mouléMontures: Construction en acier mécano soudé particulièrement robuste. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées jaune, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En polyamide moulé de première qualité, non cassant. Couleur: Beige naturel, Shore: 80° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Il faut prendre en compte la pression au sol relativement importante pour les sols délicats. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

908.65 CHF/ Unitéhors TVA

982.25 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BLICKLE
Série
BS-GSPO
Type
BS-GSPO 152K-35
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
150 mm
Largeur
80 mm
Capacité de charge
3000 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BS-GSPO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C