Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BS-GSPO 125K

  • ERIKS:12443369
  • Fabricant:4047526048686
Image 1

Roulette fixe fortes charges, en acier mécano soudé, Roue fortes charges polyamide mouléMontures: Construction en acier mécano soudé particulièrement robuste. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées jaune, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En polyamide moulé de première qualité, non cassant. Couleur: Beige naturel, Shore: 80° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Il faut prendre en compte la pression au sol relativement importante pour les sols délicats. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

499.10 CHF/ Unitéhors TVA

539.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BLICKLE
Série
BS-GSPO
Type
BS-GSPO 125K
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
125 mm
Largeur
55 mm
Capacité de charge
1750 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BS-GSPO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C