31.20 CHF/ Unitéhors TVA
33.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | BPA-TPA |
Type | BPA-TPA 75K-FK |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc-élastomère thermoplastique |
Diamètre | 75 mm |
Largeur | 25 mm |
Capacité de charge | 75 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Type | BPA-TPA |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |