Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BO-GTH 160K

  • ERIKS:12443377
  • Fabricant:4047526267209
Image 1

Roulette fixe fortes charges, en acier mécano soudé, Roue à bande de roulement polyuréthane Extrathane® Blickle, avec corps de roue fonteMontures: Construction en acier mécano soudé particulièrement robuste. Axe de roue vissé. Peintes, rouge.Roues: Bandage/bande de roulement: En élastomère de polyuréthane Extrathane® Blickle de première qualité. Couleur: brun clair, Shore: 92° Shore AGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +70° C, à courte durée jusqu’à +90° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +40° C. Les indications de capacité de charge concernent les utilisations sans obstacles. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

389.45 CHF/ Unitéhors TVA

421.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BLICKLE
Série
BO-GTH
Type
BO-GTH 160K
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
800 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BO-GTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C