Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BKPA-POA 125K

  • ERIKS:12534439
  • Fabricant:4047526561468
Image 1
Serie: LPA-POA, BPA-POA, LKPA-POA, BKPA-POARoulettes d’appareils avec platine à visser, avec roue polyamide.Montures: série LPA/BPA, LKPA/BKPA - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivotrobuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet unfonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées pargalvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Pédale de frein pour les roulettes pivotantes avec blocage “stop-fix” en matière synthétique sur la série LPA et enacier sur la série LKPA. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot“stop-fix”: voir le catalogue Blickle.Roues: série POA - En polyamide 6 de première qualité, non cassant, 70° Shore D, noir.Types de moyeu: moyeu lisse ou un roulement à billes (C) central surmoulé.Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

63.45 CHF/ Unitéhors TVA

68.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BLICKLE
Série
BKPA-POA
Type
BKPA-POA 125K
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
125 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
120 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BKPA-POA
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C