132.95 CHF/ Unitéhors TVA
143.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | BK-SE |
Type | BK-SE 100K-3 |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc plein |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 45 mm |
Capacité de charge | 270 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Type | BK-SE |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |