Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BK-SE 100K-1

  • ERIKS:12534798
  • Fabricant:4047526264024
Image 1

Roulette fixe en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, Roue fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique “Blickle EasyRoll”, avec corps de roue polyamideMontures: Embouties en tôle d’acier. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En caoutchouc plein élastique de première qualité, qualité haute roulabilité “Blickle EasyRoll” Couleur: noir, Shore: 65° Shore ARésistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -25° C à +80° C, à courte durée jusqu’à +100° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C.
Ajouter à la liste

127.85 CHF/ Unitéhors TVA

138.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BLICKLE
Série
BK-SE
Type
BK-SE 100K-1
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
100 mm
Largeur
45 mm
Capacité de charge
270 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BK-SE
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C