Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BK-POEV 100R-1

  • ERIKS:12380355
  • Fabricant:4047526263324
Image 1
Serie: LK-POEV, BK-POEV, BH-POEV

Roulettes en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser, roue à bandage caoutchouc plein élastique “Blickle EasyRoll”.

Montures: série LK/BK/BH - Embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste (roue D 160-200 mm), avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.
Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série POEV - Bandages: en caoutchouc plein élastique de première qualité, qualité haute roulabilité “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, noir.
Corps de roue: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, noir.
Types de moyeu: roulement à rouleaux, deux roulements à billes montés à la presse ou un roulement à billes (C) central surmoulé.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

82.10 CHF/ Unitéhors TVA

88.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BLICKLE
Série
BK-POEV
Type
BK-POEV 100R-1
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
100 mm
Largeur
38 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Type
BK-POEV
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C