195.90 CHF/ Unitéhors TVA
211.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | BH-ALTH |
Type | BH-ALTH 100K-3 |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | PUR (polyuréthane) |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Type | BH-ALTH |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |