79.80 CHF/ Unitéhors TVA
86.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | B-POTH |
Type | B-POTH 125G |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | PUR (polyuréthane) |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Roulement | Palier lisse |
Type | B-POTH |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |