163.65 CHF/ Unitéhors TVA
176.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | B-POEV |
Type | B-POEV 201K |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc plein |
Diamètre | 200 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 300 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Type | B-POEV |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |