Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-PO 125R

  • ERIKS:12535018
  • Fabricant:4047526333706
Image 1

Roulette fixe en tôle d’acier, avec platine à visser, Roue en polyamideMontures: Embouties en tôle d’acier. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En polyamide 6 de première qualité, non cassant. Couleur: Blanc naturel, Shore: 70° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

68.00 CHF/ Unitéhors TVA

73.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BLICKLE
Série
B-PO
Type
B-PO 125R
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Type
B-PO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C