Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe B-ALST 160K

  • ERIKS:12533775
  • Fabricant:4047526579388
Image 1

Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, Roue à bande de roulement polyuréthane Softhane® Blickle, avec corps de roue aluminiumMontures: Embouties en tôle d’acier. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En élastomère de polyuréthane Softhane® Blickle de première qualité. Couleur: vert, Shore: 75° Shore AGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +70° C, à courte durée jusqu’à +90° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +40° C. Les indications de capacité de charge concernent les utilisations sans obstacles. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

238.55 CHF/ Unitéhors TVA

257.87 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BLICKLE
Série
B-ALST
Type
B-ALST 160K
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
400 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
B-ALST
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C