228.15 CHF/ Unitéhors TVA
246.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | B-ALST |
Type | B-ALST 150K |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | PUR (polyuréthane) |
Diamètre | 150 mm |
Largeur | 54 mm |
Capacité de charge | 400 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Type | B-ALST |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |