

22.05 CHF/ Unitéhors TVA
23.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | SPO |
Type | SPO 75/12G |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide PA |
Diamètre | 75 mm |
Largeur | 32 mm |
Capacité de charge | 300 kg |
Roulement | Palier lisse |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Longueur du moyeu | 35 mm |
Type | SPO |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |