

249.75 CHF/ Unitéhors TVA
269.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | SPO |
Type | SPO 200/20G |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide PA |
Diamètre | 200 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 1500 kg |
Roulement | Palier lisse |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur du moyeu | 60 mm |
Type | SPO |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |