

64.25 CHF/ Unitéhors TVA
69.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | POEV |
Type | POEV 100/15K |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 38 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Longueur du moyeu | 45 mm |
Type | POEV |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |