

23.55 CHF/ Unitéhors TVA
25.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | PO |
Type | PO 80/12R |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide PA |
Diamètre | 80 mm |
Largeur | 32 mm |
Capacité de charge | 220 kg |
Roulement | Roulement à aiguilles |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Longueur du moyeu | 35 mm |
Type | PO |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |