

135.15 CHF/ Unitéhors TVA
146.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | P |
Type | P 267/25-75R |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Bandage pneumatique avec profil à crampons |
Diamètre | 260 mm |
Largeur | 85 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Roulement | Roulement à aiguilles |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur du moyeu | 75 mm |
Type | P |
Type pneu | 4 Ply |
Plage de température | de -25 jusqu'à 50 °C |