

1'716.10 CHF/ Unitéhors TVA
1'855.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | GTH |
Type | GTH 362/40K |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | PUR (polyuréthane) |
Diamètre | 360 mm |
Largeur | 75 mm |
Capacité de charge | 2500 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur du moyeu | 90 mm |
Type | GTH |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |